電工ハサミ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34933735 品番TES-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

錆にくいステンレス刃仕様。作業性の良いスプリング付。3芯VA線やモールも楽々切断。安全ストッパー付き。

全長(mm)200 刃長(mm)45 用途VA・VVF線・VCT線・モールの切断。剪定ばさみとして。 質量(g)158 切断能力(mm)VA・VVF線/Φ2.0×3芯まで、VCT線/Φ3.0×5.5mm2まで、モール/Φ2.0(2号)までの切断。 刃厚(mm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933735
2024-06-19
用途:
電線工事
日本クリーンサービス 様 (サービス業)

なかなか良い商品だと思います、無印だけど良いものと思います

対象商品:
34933735
2018-11-12
用途:
モールなどの切断
卸売・小売業

安全装置も簡単で、使用感もよく使いやすい商品だと思う。

対象商品:
34933735
2014-07-28
用途:
針金の切断
日本アルコール物流株式会社 様

今のところ切れ味はいいですがどの程度持つかが問題

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする