先端スリムビット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 34933753 品番 TDB-1085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。

用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。 全長(mm)85 先端サイズNo.2 硬度60±2 材質(ビット)S2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933744
2025-12-03
用途:
作業に使用します。
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

先端スリムタイプなので、ビスの頭にしっかり入って、カムアウトもあまり無いです。
ビスの頭が潰れる事も無く、使い易いと思います。
そして、何より価格が安いのがとても良いですね。
他の有名メーカーのビットも使っていますが、こちらの方がビットの食いつきが良いと思います。
耐久性はまだ不明ですが、値段が安いので少々先が飛んでも気にならないのでバンバン使えます。

対象商品:
34933753
2020-09-09
用途:
ビス打ちに
建設業・工事業

かなりいいですほかのビットも使いましたがスリムビットはどうしても値段が高いですが
この商品は10本入りでかなり安くコスパにも優れてますおすすめです

対象商品:
34933753
2020-07-30
用途:
木工作業
建設業・工事業

総合的にいいです今まで別のスリムビットを使ってましたが消耗品なので高いなと思っていたところこの商品を見つけ買ってみましたがお値段以上でした満足してます

対象商品:
34933753
2018-02-07
用途:
7.2Vペンインパクトでビス打ち
川口電気 様

85mmのビットは案外少ないので重宝しています。
ビットにマグネットをつけて使用しているので、短いと懐のある場所へのビス打ちは出来ないですが、この長さが丁度よい。
少なくとも、ペンインパクトでの使用であれば問題なく使えます。
コーススレッドを打つのによく使っています。

対象商品:
34933744
2018-03-27
用途:
インパクトに
建設業・工事業

安価なのでよく購入しますが、先が折れやすい気がします・

対象商品:
34933753
2017-03-05
用途:
ネジ打ち用
株式会社吉成産業 様

スリムビット意外に良いものです、何度も購入したと思います、次に購入時に注文しようと思いながら何時も忘れるビットです、先端硬さも良く私には一番使用勝手の良いビットです、次の購入時には注文します。

対象商品:
34933744
2016-02-01
用途:
アルミのビス止め等

先が細く使い易い。ただし折れやすいのはこの値段なら仕方がないとあきらめている。M4までは使えるが、それ以上になるともろい。
10本セットだが、もっと内容量を増やしてほしい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
34933753
2015-12-28
用途:
おもに木工事に使用しています。

よく使用しています。少しもろい面もありますが、安いので良いと思います。これからも、使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする