トーションビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 34933796 品番 TRT-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

トーション効果により先端部に掛かる過度の負荷をやわらげる均一な精度を保持する働きをします。サビに強いニッケル加工。マグネット付。先端欠けに強い。

用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。 材質S2 全長(mm)110 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933787
2023-03-04
用途:
インパクトドライバーの先端品として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

普段の使用品長さは110oですが 少し短め と言うことで買いました。違和感なく使ってます。

対象商品:
34933796
2022-03-04
用途:
大工内装工事
ウメヤス建築 様

沢山入っているので 丸くなったら直ぐに交換しています。
値段も納得しています!

対象商品:
34933771
2013-10-25
用途:
建築現場でのビスどめ
建設業・工事業

特殊な分野になるのですかねぇ

皿ビスの D6 を使うと すぐわかります
まず、ビスの座りがイマイチ
ブレが出る
最後まで締まりきれない
もちが悪い
先が欠けてしまう
など


でも、造作なら問題ないでしょう

3人が参考にしています
対象商品:
34933796
2012-06-18
用途:
薄鉄板やアルミなどにインパクトドライバーでビスを打つ作業
建設業・工事業

全然使い物になりません。はじめてレビューを書き込む気になった商品です。価格が安かったので複数買ってしまいましたが、仕事に成りません。手持ちのどのビスも安定して銜えてくれません。5本入りだったので2本使ってみましたが、同じでした。手持ちのビットが無かったのでヤスリでビットの先を削りながらなんとか当日の作業はこなす事が出来ました。20年以上+ビットを使う仕事をしていますが、初めての経験でした。手続きが面倒でなければ返品したいです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする