手らく強力ニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34933875 品番TTN-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。

全長(mm)160 用途鉄線などの切断に。 材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR 刃部硬度HRC56〜60 切断能力(Φmm) 鉄線2 仕上処理焼入(完全熱処理)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933875
2015-07-03
用途:
銅線の切断
建設業・工事業

刃付けが甘いせいなのか、VVF1.6 2芯でも相当力が必要です。3芯では更に力が必要ですが、一回では切断できません。出来の良いペンチの方がよく切れます。

対象商品:
34933875
2014-02-13
用途:
電子機器の配線&修理

ニッパーとしての機能は問題ないが収納に不便(握りが開いたままでは場所を取って収まりが悪い)、仕方がないのでワイヤーで握りを締めた状態で収納できるようにした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする