曜日別特売
T18-B 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光) 34934094

寸法図

T18-B 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光) 34934094
T18-B 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光) 34934094

交換こて先 T18シリーズ

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別B型注文コード34934094品番T18-B
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

鉛フリーはんだ対応

種別B型仕様HAKKO FX-8801、FX-8802、FX-600の標準こて先トラスコ品番355-9254適合本体FX8801-01、FX8802-02、FX600-01、FX600-02質量(g)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528361
2025-07-31
用途: はんだ付け作業時
建設業・工事業

細いコテ先がクッと曲がっていることで、
微細な表面実装部品のはんだ付けがしやすいです。

2025-01-29
用途: チップ部品の半田付け作業

1608サイズのチップ部品の半田付け用に購入しました。
良さそうな使い心地です。

対象商品 : 34934112
2024-02-03
用途: ブラスチックをカットするにしよう
卸売・小売業

温度調節も効く小手に使用したので温度も一定で切れ味もよく
使用感がとてもよかった

2が参考にしています
対象商品 : 34934277
2023-04-12
用途: プリント基板半田付け
製造業

パターン座と部品が均等に熱がかけられて使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 34934094
2023-06-14
用途: 基板ASSY時に使用しています。
株式会社オーディオテクニカフクイ製造業

いつも使用している小手先なので、使いやすいです。。

対象商品 : 39528361
2022-06-15
用途: 細かな部分のハンダ付け
ナカノ

コピー品がたくさん出回っていますが純正を使うべきと痛感する主力の逸品です。熱の伝わり、ハンダの流れや耐久性など申し分ありません。今後も買い続けたいと思います。

対象商品 : 34934137
2022-07-23
用途: 電子基板に超小型チップ電子部品を半田付け時
ファースト電子開発株式会社

電子基板に1608サイズのC,RやICを手付け半田するのに重宝しています。

対象商品 : 34934103
2022-01-27
用途: 車の追加メータの修理で使用。

面実装部品を使用したメータなので、こて先の細い本商品は使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする