WM-10 高圧洗浄機 M&M 34936885

 

WM-10 高圧洗浄機 M&M 34936885 WM-10 高圧洗浄機 M&M 34936885 WM-10 高圧洗浄機 M&M 34936885 WM-10 高圧洗浄機 M&M 34936885 WM-10 高圧洗浄機 M&M 34936885

高圧洗浄機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34936885 品番WM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強力噴射で汚れを洗浄する高圧洗浄機。コケ・泥・汚れを節水しながらラクラク洗浄。縦置きが出来るガンホルダーで収納スッキリ!洗剤用ノズル付。

付属品3m給水ホース、5m高圧ホース、ガン、ノズル、洗浄ボトル、コネクター、ホースバンド、スパナ、ノズルクリーナー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 コード長さ(m)3 定格電流(A)12 本体質量(kg)約4.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×265×210 吐出量(L/min)4.5 吐出圧力(MPa)6.5 定格使用時間(分)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936885
2015-02-16
用途:
トラックの(下回り)洗浄

(事前に解っていた事ですが…)
ホースが短い為、洗浄時にトラックの向きを変える必要がある。また小型及び価格的にも覚悟はしていましたが、やはり圧がもう少し欲しかったと言うのが本音です。
次回はもう少しランクの上の商品を購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34936885
2015-05-13
用途:
自宅の壁の洗浄

レンガタイプの為苔落しの為購入十分に洗浄ができ、自家用車も十分に洗車が出来略満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする