自動車用ダブル電線

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 34937332 品番 VFF1.25B/R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
黒/赤 太さ(sq)1.25 長さ(m)100 芯数50 許容電流(A)12 芯径(mm)0.18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937323
2023-06-24
用途:
配線
株式会社石井建材 様 (製造業)

バックカメラの配線用に使用。100m巻きなので無駄がない。

2人が参考にしています
対象商品:
34937323
2016-05-10
用途:
車両電装部品の延長配線
サービス業

問題ない使用感です、たしかに一方が赤に黒ラインなので確認しずらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34937323
2019-10-20
用途:
車両の配線の処理
自動車・二輪車・自転車関連業

赤色と黒色の2色と思いきや、赤色と赤色に黒色ラインが入っている2色であり、説明が不十分と感じた。

4人が参考にしています
対象商品:
34937332
2016-05-04
用途:
自動車内の配線

HPやカタログに書いてある通りに0.75mm2に28A、1.25mm2に40Aも流したら、電線から火が出て、車が燃えてしまいます。
電流の二乗で発熱するので、0.75mm2は限界の7Aの4倍の二乗の16倍も発熱します。1.25mm2は11.1倍。
表記が危険すぎるので星一つ。

0.75mm2は7A、1.25mm2は12A程度が通常の規格と思われます。
(単線のVFF許容電流 × 2〜3本時の電流減少係数0.7)

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
確認致しましたところ、仰せのとおり0.75sq→7A,1.25sq→ 12Aでしたので、修正致しました。
今後ともモノタロウを宜しくお願い致します。

対象商品:
34937332
2015-12-09
用途:
車載機器設置
運輸・通信業

黒線が赤に黒のラインが入っているだけなので認識しづらい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする