※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クワ型端子

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 34937481 品番 Y-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合電線0.5〜1.25sq 寸法(mm)4 材質黄銅 用途アースコードの取り付けに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937506
2018-12-22
用途:
自動車整備、メンテナンスに

他の不満意見と同意です、これは一体どの部材に使用するのでしょうか?今回ホーザンの強力型オープンバレル用プライヤ購入してカシメてみましたが・・・やはり線材部のツメが長すぎます、矢崎さんに確認して対応使用例を表記してみてください。日立オートパーツのクワ端子が標準型かと思います、材料厚みは日立も厚いので強力なカシメ器が必要ですが。

対象商品:
34937506
2018-12-15
用途:
自動車用配線
有限会社ダック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クワ型端子が端子プライヤーで使用できない、折曲がらないけど確認しているのか疑問多種の
クワ型端子を使用しましたが端子プライヤーでかしめられないのは初めてです矢崎総業の名で
購入しましたが、使用方法を教えて欲しいです。

対象商品:
34937506
2017-07-18
用途:
車両電装

他の方のレビューを見ずに買って失敗しました。 線材部のカシメツメが長すぎ、被服部のカシメツメが短すぎ。 ゴミ箱に直送しました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
34937506
2017-03-13
用途:
車の電装品の架装
エフエルシー株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカーによってクワの部分の長さやカシメ部の開口角がバラバラで、クワ部が長すぎるヤツだと配線を引き回すときに邪魔になるし、カシメ部が開きすぎているヤツは事前にラジオペンチなどである程度挟んでからでないと専用工具が使えなくて面倒くさいのもある。でもこの矢崎総業のクワ型端子は長さもカシメ部も寸法も一番丁度いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34937472
2017-11-18
用途:
電気部品製作時

長年使用しているブランドなので、安心して使用できる。

対象商品:
34937506
2014-11-26
用途:
ドライブレコーダーのアース端子に使用

他の投稿にありましたが、芯線部のかしめ部が大き過ぎてて圧着できない。
適応電線は0.5sq〜1.25sqと書いてあるがどうやって圧着するのでしょうか?
他の物と交換してほしい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
34937506
2011-01-29
用途:
電装品取り付け等
株式会社トータスカーアシスタンス 様

芯線圧着部が異常に大きく太い為、圧着不可能。使えないので捨てました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする