矢崎総業
矢崎総業の トラック保安・安全用品
矢崎総業の タコグラフ用チャート紙
小型タコグラフ用チャート紙(黄箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
34937567
品番
762969-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
セット内容
1日用100枚入
穴の形状
ダルマ型(13.5mm)
記録時間
24時間(1日用)
最高速度(km/h)
120
適合機種
SG15・17・18型用
タイプ
エンジン回転記録なし
呼び番号
SG120K1日用