大型タコグラフ用チャート紙(緑箱)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 34937804 品番 762969-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容S7用100枚入 穴の形状丸型(14.5mm) 記録時間26時間(S7用) 最高速度(km/h)120 適合機種TCO15-7、TCO18-7用 タイプエンジン回転記録付 呼び番号15-7 120KS-7用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937804
2024-03-12
用途:
運転記録
運輸・通信業

アナタコの定番です、毎回購入させてもらっています。

1人が参考にしています
対象商品:
34937804
2024-05-27
用途:
運行時
運輸・通信業

回転数まで細部にわたり記載できる所が良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34937804
2020-05-17
用途:
バラセメント車の運行時
運輸・通信業

文字が滲んでいないので!前に使っていた物は、文字が滲んでいて年の為見にくかったが!文字が滲んでいないので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
34937831
2019-12-03
用途:
トラックの運行
運輸・通信業

早く届いて助かりました。ありがとうございます。
また注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
34937795
2018-11-14
用途:
大型車用
運輸・通信業

もうすでに、3〜4回リピしてます。この商品を使う車種が少ないので、
矢崎でまとめ買いするほどでもないから重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
34937813
2018-12-03
用途:
記録用紙として利用。
運輸・通信業

トラックの運行記録計として利用。モノタロウ様の商品は間違いがないと思います。いつも助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
34937804
2018-01-09
用途:
7日用アナログタコグラフに使用
高橋商会 様

7日用アナログタコグラフにこの1日用チャート紙を使用するためには専用1日用圧着リングを別売り購入する必要がありますが何故かメーカーである矢崎の支店では売って貰えず購入先が現状見付かりません!是非モノタロウ社で扱って貰えないものでしょうか?チャート紙は買えても圧着リングが買えないのでは使えないのです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34937804
2018-01-08
用途:
トラックの補充品
運輸・通信業

安く購入出来て良かったです。次回も購入の時お願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする