曜日別特売
762939-300 大型タコグラフ用チャート紙(緑箱) 矢崎総業 34937822

大型タコグラフ用チャート紙(緑箱)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
記録時間26時間(S7用)
最高速度(km/h)140
内容量1セット(100枚)注文コード34937822品番762939-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
セット内容S7用100枚入穴の形状丸型(14.5mm)記録時間26時間(S7用)最高速度(km/h)140適合機種TCO15-7、TCO18-7用タイプエンジン回転記録付呼び番号15-7 140KS-7用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34937804
2024-03-12
用途: 運転記録
運輸・通信業

アナタコの定番です、毎回購入させてもらっています。

1が参考にしています
対象商品 : 34937804
2024-05-27
用途: 運行時
運輸・通信業

回転数まで細部にわたり記載できる所が良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34937804
2020-05-17
用途: バラセメント車の運行時
運輸・通信業

文字が滲んでいないので!前に使っていた物は、文字が滲んでいて年の為見にくかったが!文字が滲んでいないので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 34937831
2019-12-03
用途: トラックの運行
運輸・通信業

早く届いて助かりました。ありがとうございます。
また注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 34937795
2018-11-14
用途: 大型車用
運輸・通信業

もうすでに、3~4回リピしてます。この商品を使う車種が少ないので、
矢崎でまとめ買いするほどでもないから重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 34937813
2018-12-03
用途: 記録用紙として利用。
運輸・通信業

トラックの運行記録計として利用。モノタロウ様の商品は間違いがないと思います。いつも助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 34937804
2018-01-09
用途: 7日用アナログタコグラフに使用
高橋商会

7日用アナログタコグラフにこの1日用チャート紙を使用するためには専用1日用圧着リングを別売り購入する必要がありますが何故かメーカーである矢崎の支店では売って貰えず購入先が現状見付かりません!是非モノタロウ社で扱って貰えないものでしょうか?チャート紙は買えても圧着リングが買えないのでは使えないのです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34937804
2018-01-08
用途: トラックの補充品
運輸・通信業

安く購入出来て良かったです。次回も購入の時お願いします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする