消音機能付音声バックアラーム

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34937883 品番BA114-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,320 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐雨性可 質量(g)350 定格電圧(V)DC 12〜24 定格電流(A)0.1以下 音圧レベル(dB)90±5(断続) 音声内容ピンポン バックします 発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937883
2018-05-09
用途:
トラックのバンクブザーとして

商品自体メーカー品なので特段問題も無く取付自体も簡単に鳥羽Tけられました。ただ価格高い。メーカー欠品中だったのでやむなくこちらで購入しましたが、もう少し価格交渉していただきたい。

対象商品:
34937883
2018-07-01
用途:
トラックの車載用

取付も簡単で聞いた感じも程よく音声の部分が凄くいい感じです

1人が参考にしています
対象商品:
34937883
2014-11-06
用途:
車両用

音も大きくて判りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする