450 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34937926 品番45015P-R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付座(mm)51×31 取付ピッチ(mm)40×20 取付高(mm)65 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式450P自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.425E-R50 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)19 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937926
2022-07-11
用途:
プラスチックボックスの自在移動
製造業

大型樹脂boxの底面に設置し、掃除やレイアウト変更が容易にできるようにしましたが、安価で動作に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする