405A 自在車(ゴム車)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34937944 品番 405A-30R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)25 ねじ径M12×1.25 軸長(mm)14 取付高(mm)69 材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式405A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 車輪No.405-R50 旋回半径(mm)48 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 適合スパナ19×21 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプボール車輪
注意
※ナットは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08227581
2023-08-11
用途:
ダイニングチェアの修理
サービス業

ダイニングチェアの台車が1ケ所壊れたので、これで対応しました。ホームセンターなどいろいろ探しましたが合うものがなく、何とかこれで代替交換できました。ねじの規格などが素人には分かりづらく、それらをさらに分かりやすく明記くださるとより助かります。

対象商品:
08227581
2021-06-30
用途:
既存のチェアーのノーマルキャスター交換にて
サービス業

既存のドクターチェアーのキャスターが、通常で使われている一つの車輪に2枚になり構成されているタイプでした。
どうしてもクッションフロアでの使用ですと、移動時に引っかかっていましたが、今回、これに交換する事で、かなりスムーズに移動が出来、移動時のストレスからの解放が実感しました。
まだと早く交換すればよかったと思いました。
床の張り替えも考えてましたので、安くすみ助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08227581
2020-10-17
用途:
回転椅子のキャアスター交換
有限会社ミタカシステム 様 (製造業)

椅子の外観がスマートになり、またボールキャスターは方向転換時の衝撃と回転音が
少なくなり座り心地がとても「快適」にりました。
また 耐久性もよくなります。

対象商品:
08227572
2021-01-05
用途:
テーブルの足交換
晶扇コーポレーション 様

既製品の足は弱く壊れたので交換しました。丈夫でよかったです。

対象商品:
08227572
2020-05-14
用途:
作業スツールの脚に使用。

動きもスムーズでデザインもシンプルなので、色々な物に使用できます。ゴム製なので音も静粛性に優れフローリングでも使用できると思います。

対象商品:
08227581
2019-07-27
用途:
高級ダイニングソファーテーブルの椅子足(交換部品)
オガワホームAS株式会社 様

捨てたくない椅子のキャスター1個が壊れたのでその交換部品。径が若干小さかったがボルトナットの高さ調整で他の3輪と合わせられ快適に使えるようになった。

対象商品:
08008725
2017-02-18
用途:
看板に使用
有限会社イソザキ 様

さすが ハンマーキャスター、何の問題なく使用してます。

対象商品:
08227572
2016-08-07
用途:
台車の補修用
農・林・水産業

キャスターは作りも良く満足しておりますが、ナットが付属していなかったので別途購入することになりました。ナットはセットにしてほしかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする