トラ布テープ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34937987 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

工事現場などで危険防止に役立ちます。
安全標識用です。
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 トラ テープ厚さ(mm)0.31 引張強度(N/25mm)166.6 粘着力(N/25mm)10.78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937987
2023-07-13
用途:
工場の安全管理

直線に使うときはよいが、曲線を描くとき バイヤスにならないところが残念。

対象商品:
34937987
2019-04-11
用途:
動線上の突起物の注意喚起等の安全対策
サービス業

以前は安物?(柄の幅が広いもの)を使用していたので、見た目があまり良くなかったのですが、
この商品は、柄の幅がちょうど良いと感じました。

対象商品:
34937996
2020-03-22
用途:
床面事故防止の注意喚起など
株式会社白青舎 様

薄手の割に、外部タイルなどでも密着性良好で施工がし良いが、厚手のものに比べて真っすぐ切りにくい。

対象商品:
34937987
2019-03-22
用途:
防火シャッターのラインに貼り付け
サービス業

値段も手頃 手でちぎれて貼り付け作業がし易い 布の割には丈夫です。

対象商品:
34937987
2019-02-19
用途:
工場内注意喚起のため
運輸・通信業

布テープなので剥がれにくく、手で切れるので便利です。

対象商品:
34937987
2018-05-08
用途:
ラインテープとして

粘着力が強く、フォークリフトや台車が往来するコンクリートの床でも、しばらくの間もちます。何度か頼まれて発注しています。

対象商品:
34937987
2018-01-28
用途:
工場の床のしきりに
農・林・水産業

日本製でしっかりしており、水に濡れても耐久性はある。

対象商品:
34937996
2021-12-12
用途:
境界杭の目印
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

幅が広く希望していたものですが、以前使用していたものは短期間で色が褪せて接着がはがれてしまい、役に立たなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする