※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34939064
品番
UOM-50A
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
81
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シ-ト
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ヒンジピン)
SUS316
面間寸法(mm)
140
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材