MR-C20GN 磁石のついたカードリーダ エレコム 34940184

磁石のついたカードリーダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34940184 品番MR-C20GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メモリカードを片手で抜き挿し。磁石で本体を固定できるカードリーダ。
SDHCメモリカードやPROHIGHSPEEDSDメモリカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。電源の供給状態と、メディアへのアクセス状態が分かるLEDランプを装備しています。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。

対応メディア
【SDメモリカード】
SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、Class4、Class6/SDHCClass2、Class4、Class6/miniSD/miniSDHCClass2、Class4、Class6(※別途アダプタが必要)/TransFlash/microSD/microSDHCClass2、Class4、Class6/wii用SD
【マルチメディアカード】
MMC/MMC4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC4.0/MMCmicro(※別途アダプタが必要)
【メモリースティック】
MS/MS(MagicGate、MagicGateHighspeed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(Highspeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighspeed)/PRODuo/PRODuo(Highspeed)、MARK2/PRO-HGDuo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP用Duo/PSP用PRODuo
【xDピクチャーカード】
xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+
付属品取扱説明書 グリーン 質量(g)35 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% ケーブル長(m)0.7 コネクタ形状USBタイプA 対応機種USB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows7/Vista(〜SP1)/XP(SP1〜SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMacOSX10.2〜10.5が動作するMacintoshシリーズ 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×44.0×21.2 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個 インターフェイスUSB2.0/1.1
注意
※対応メディアの最新情報はエレコムホームページでご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする