※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
SUS304 ホースジョイント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34940534
品番
HS-7107
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付ねじ(d1)
PT1/8
寸法d2(mm)
PF1/8
寸法D(Φmm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ホース継手
寸法L(mm)
44
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
寸法D1(Φmm)
4
使用流体
水、空気、油
寸法B2(mm)
12
寸法B1(mm)
12
寸法La(mm)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材