※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-6M-60 北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO 34940717 SK-6M-60 北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO 34940717

北川用生爪(スクロールチャック用)SK

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 34940717 品番 SK-6M-60
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。

寸法A(mm)75 寸法B(mm)26 寸法C(mm)60 寸法D(mm)8 寸法E(mm)3 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)38.1 寸法H(mm)15.3 寸法I(mm)M8 寸法J(mm)12.7 用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34940701
2020-12-16
用途:
旋盤加工
その他業種

会社名義購入したが話にならない。以前のレビューでD寸法が0.7_小さいと指摘があったにめ関わらず直っておらず到着した爪もD寸法が0.7_小さく、仕事の納期に余裕がなく返品せず、フライス盤がないので旋盤で無理矢理、拡張した。無駄な手間が増えた。

購入する際は返品前提で購入するほうがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34940692
2019-05-28
用途:
旋盤加工の必需品
有限会社大橋機械工業所 様 (製造業)

旋盤加工には必需品ですので、安価で購入出来て助かります。
使用上何も問題ありません。

対象商品:
34940701
2017-03-08
用途:
旋盤加工

旋盤本体との嵌め合わせで大事なD寸法が0.7ミリ小さく、そのままでは使用できないものが届いた。ありえない

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
34940674
2017-01-12
用途:
旋盤加工

ある程度消耗品なので、手ごろな価格で使いやすいです。製品としても特にもんだいありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする