曜日別特売
SK-9M-90 北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO 34940753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-9M-90 北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO 34940753
SK-9M-90 北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO 34940753

北川用生爪(スクロールチャック用)SK

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)12.7
寸法C(mm)90
寸法B(mm)32
内容量1セット(3個)注文コード34940753品番SK-9M-90
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。

用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。寸法A(mm)100寸法B(mm)32寸法C(mm)90寸法D(mm)12.7寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5寸法G(mm)54寸法H(mm)27寸法I(mm)M12寸法J(mm)19.05材質S50C形状S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34940701
2020-12-16
用途: 旋盤加工
その他業種

会社名義購入したが話にならない。以前のレビューでD寸法が0.7㍉小さいと指摘があったにめ関わらず直っておらず到着した爪もD寸法が0.7㍉小さく、仕事の納期に余裕がなく返品せず、フライス盤がないので旋盤で無理矢理、拡張した。無駄な手間が増えた。
購入する際は返品前提で購入するほうがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34940692
2019-05-28
用途: 旋盤加工の必需品
有限会社大橋機械工業所製造業

旋盤加工には必需品ですので、安価で購入出来て助かります。
使用上何も問題ありません。

対象商品 : 34940701
2017-03-08
用途: 旋盤加工

旋盤本体との嵌め合わせで大事なD寸法が0.7ミリ小さく、そのままでは使用できないものが届いた。ありえない

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 34940674
2017-01-12
用途: 旋盤加工

ある程度消耗品なので、手ごろな価格で使いやすいです。製品としても特にもんだいありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする