北川用生爪(油圧・空圧用)HO

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法C(mm)45 寸法B(mm)32 形状B 注文コード34940805 品番HO-6M-45
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は寸法C・寸法B・形状など20種類から選べます 他の種類を見る

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)75 寸法B(mm)32 寸法C(mm)45 寸法D(mm)12 寸法E(mm)5 寸法F(mm)M10 寸法G(mm)20 寸法H(mm)36 寸法I(mm)12 寸法J(mm)15 ピッチ1.5 用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
NC旋盤による加工時
株式会社リュウエイ 様 (製造業)

安価なので精度が気になっていましたが特に問題ありませんでした

対象商品:
34940796
2018-11-15
用途:
NC旋盤

ゴミ。チャックに合わせるとガタつくので、砥石で慣らしても駄目でした。定盤にセレーション部を載せた所、ガタツキがあり、爪が歪んでいることが判る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする