KATO
KATOの スクロールチャック
KATOの 爪
北川用生爪(油圧・空圧用)B-200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
34941015
品番
B212-12M-90
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
寸法A(mm)
111
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
4
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
60
ピッチ
1.5
用途
汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。
材質
S50C
形状
A
寸法F
M16