北川用生爪(油圧・空圧用)N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード34941024 品番N-15M
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。

寸法A(mm)135 寸法B(mm)50 寸法C(mm)60 寸法D(mm)25.5 寸法E(mm)5 寸法F(mm)M20 寸法G(mm)43 寸法H(mm)66 ピッチ1.5 用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする