※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN-8-120 北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO 34941076 HN-8-120 北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO 34941076

北川用生爪(油圧・空圧用)HN

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) ピッチ1.5 寸法C(mm)120 寸法B(mm)36 注文コード34941076 品番HN-8-120
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はピッチ・寸法C・寸法Bなど12種類から選べます 他の種類を見る

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)36 寸法C(mm)120 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法F(mm)M12 寸法G(mm)25 寸法H(mm)45 ピッチ1.5 用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941051
2011-03-16
用途:
NC旋盤

バリ、精度共に出来悪いです。
廉価な生爪はこんなモンだと思ってましたが、モノタローの生爪は非常に良い出来なだけに比べると余計出来の悪さが際立ちます。
同じピッチの位置に取り付けても酷く振れてる物やピッチの所のバリを除去しないと使えない物もありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする