HN-12-90(P3) 北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO 34941137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN-12-90(P3) 北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO 34941137
HN-12-90(P3) 北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO 34941137

北川用生爪(油圧・空圧用)HN

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3個)ピッチ3寸法C(mm)90寸法B(mm)50注文コード34941137品番HN-12-90(P3)
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。

用途
汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。
寸法A(mm)129寸法B(mm)50寸法C(mm)90寸法D(mm)18寸法E(mm)6寸法F(mm)M14寸法G(mm)30寸法H(mm)69ピッチ3材質S50C形状A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34941051
2011-03-16
用途: NC旋盤

バリ、精度共に出来悪いです。
廉価な生爪はこんなモンだと思ってましたが、モノタローの生爪は非常に良い出来なだけに比べると余計出来の悪さが際立ちます。
同じピッチの位置に取り付けても酷く振れてる物やピッチの所のバリを除去しないと使えない物もありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする