※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KATO
KATOの スクロールチャック
KATOの チャック関連部材
豊和用Tナット(ジョーナット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
34941155
品番
TN-HO1MA-6
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
寸法T1(mm)
37
寸法T2(mm)
17
寸法T3(mm)
21.5
寸法T4(mm)
12
寸法T5(mm)
8
寸法T6(mm)
20
寸法T7(mm)
14
寸法T8(mm)
7.5
寸法T9(mm)
6
形状
T
T10
M10