北川用Tナット(ジョーナット)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 34941234 品番 TN-B210
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。

寸法T1(mm)51 寸法T2(mm)22.5 寸法T3(mm)21.5 寸法T4(mm)16 寸法T5(mm)11 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)13 寸法T8(mm)8.5 寸法T9(mm)11 形状T T10M12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941225
2021-05-12
用途:
NC加工

既製品が欠けてしまい、急遽購入。
しかし、そのうちの一つが入らない。
もちろん、純正品を使っているので、こちらの不具合では無い(他の2個は入る)。
早急に必要だった為、返品せずにこ、こちらで手直しして使いました。
上部のテーパー部をグラインダーで削り、ようやく使用できるように(入るように)
商品としては、最低の品物でした。
無駄な労力。
安い買い物ではないので、これからは、プライドを持って出荷していただきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
34941225
2017-09-13
用途:
北川製の代わりに
有限会社西潟製作所 様

正規の北川製ナットがこちらの品より倍以上の値段がでしたので購入しました。品質も全く謙遜ありません。

1人が参考にしています
2013-03-18
用途:
NC旋盤生爪用
三協精工株式会社 様

使用頻度は低かったのですが本日加工後に確認すると亀裂が入っていました。
事故につながりますので購入控えます。

対象商品:
34941234
2011-11-24
用途:
生爪の固定

使用していて影響は、無いんですが。研磨仕上げしてないので、ちょっと、残念でした。
価格もミスミの研磨してある商品に負けているので。

2人が参考にしています
対象商品:
34941225
2010-11-21
用途:
NC旋盤のチャック交換の段取りの際に使う。

はっきり言って、ボロイ数回しか使っていないのにボルト穴からわれました。二度と 買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする