好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 水性塗料用刷毛
エンジョイペインティング 水性用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
30
注文コード
34941532
品番
10号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水性塗料に適したしなやかな毛腰のエコノミー刷毛です。
サイズ(号)
10
寸法(mm)
-
毛丈(mm)
49
玉厚(mm)
18
用途
水性塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、豚毛
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応