白毛 うぐいす

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34941627 品番 15号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

厚い膜厚が必要とされる鉄骨・橋梁塗装に適した毛丈と玉厚の塗料含みが良く毛腰の強い刷毛です。

毛色白色 用途鉄骨、建築用 形状筋違 寸法(mm)39 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)48 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途鉄骨用、建築用 玉厚(mm)23 刷毛幅(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941627
2022-01-06
用途:
塗装
岡塗装 様 (建設業・工事業)

使ってすぐに毛がボサボサになって使えない。
値段の割にあんまりかな

対象商品:
34941611
2021-01-26
用途:
鉄部塗装
建設業・工事業

10号/30mmを使用。
毛量が多いのは良いんですが、気抜けが凄く気になります。
毛は揃いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする