8号 徳 目地刷毛 大塚刷毛製造 山羊毛 白色 34941776

徳 目地刷毛

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刷毛幅(mm)24 注文コード34941776 品番8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は刷毛幅など11種類から選べます 他の種類を見る

細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。

サイズ(号)8 寸法(mm)24 全長(mm)271 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)5 用途目地用 形状- 質量(g)10 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用 刷毛幅(mm)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34941776 8号 34941724 104519 0008 徳 目地刷毛 大塚刷毛製造 徳 目地刷毛 大塚刷毛製造 1本 389 税込428 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941724
2019-12-15
用途:
天井の塗装で角やキワの部分
不動産業

3500円以上で送料無料ということで帳尻合わせで買ってみました。DIYなのでそこまでこまかく仕上げる必要もないかなと思いましたが…しかし細かいところを丁寧に塗ると全体がきれいに見えるということがわかって意外な発見でした。毛足が長くて難しいなと感じたがそっと乗せるように塗ればいいしそのほうがきれいにできますね。やっとわかったけどもう仕事は終わっている。DIYあるある。

対象商品:
34941724
2019-03-27
用途:
油性塗料用として
都築工芸 様

毛の抜けがあまりなく、塗りやすさも結構良い。低価格にしては優秀な刷毛だと思う。20本ほどの箱に入ったまとめ売りがあると嬉しいのだが。

対象商品:
34941715
2017-11-18
用途:
塗装作業
電気・ガス・熱供給・水道業

塗料の含みも良く、毛抜けも無く非常に使いやすいです。

対象商品:
34941733
2016-08-11
用途:
塗装時
株式会社グロウコーポレション 様 (不動産業)

お値段も手頃で、使いやすいので何時も使用しております。

対象商品:
34941733
2015-06-15
用途:
灯油による、機械部品の洗浄用ブラシ

灯油にて部品洗浄する際のブラシとして使用。 もう少し毛の腰があった方が嬉しいですが、本来の目的から外れていそうなので、こんなものでしょう

対象商品:
34941724
2015-10-22
用途:
塗装

機会があればまた購入したいと思います。」

対象商品:
34941751
2014-06-21
用途:
建築塗装

毛抜けも少なく、塗りやすいです。
価格がもう少し安くなれば大変助かるのですが…。

対象商品:
34941715
2013-06-04
用途:
支持材塗装
脇浜電業株式会社 様 (建設業・工事業)

価格もそうですが、扱いやすいです。 塗りムラも少ない。 助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする