メカナット 3分

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 34943413 品番 MN36500
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

面で支える大型の板ナットが特長
板厚10〜最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。

ねじの呼び3/8 奥行(mm)(中空部)26以上必要 下穴径(Φmm)14 板厚(mm)10〜65 プレート長さ(mm)27 用途中空板用 トラスコ品番310-0081 材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
注意
石こうボード・天井へのご使用はできません。
ALC、サイディング等へ強く締めこむと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したりいたしますのでご注意下さい。
取付箇所の中空部の奥行きは26mm以上必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
壁面への機器取付
サービス業

以前より使用しておりましたが、今回急きょ数が必要になり、数件店を回っても在庫がなく、モノタロウさんに頼りました。ボード面への機器取付で、下地への固定で重宝しています。ボルトは寸切りを使用しておりましたが、若干入りずらいので通常のボルト(先端がややテーパー状)を使用するとスムーズに作業できました。他にメカボルト等ありますが、使い勝手は一番かと思っております。
いつも迅速な対応に感謝です。

対象商品:
34943413
2019-02-28
用途:
アンテナ取付
株式会社伸テック 様 (建設業・工事業)

ボルトの縫い合わせが困難な場合に、いつも利用しています。
ITハンガーだとボルトの長さ調整が不可ですが、このメカナット好きな長さで調整可能なので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34943422
2015-05-04
用途:
ボックスの壁面取り付け

ボックス等の壁面取り付けの場合メカボルトを使用していました。今回初めてメカナットを使用したところメカボルトより取り付け感がとても良かったです。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34943413
2019-12-08
用途:
モニターを壁面に取り付け時に使用
テクノサービス有限会社 様

中空壁の一部下地が無い所に使用した。ボルト出っ張りが調整でき、しっかり止まって良かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
34943413
2014-11-15
用途:
ブロックへの配管サポート

ブロック壁に配管サポートを取り付ける方法に頭を悩ませていた所この商品を発見。
ブロックの抜きの箇所を狙って穴あけして50×50×4mmのアングルをL字に加工したサポートを (念の為)一本3点 ≒1000mmスパンで支持したら、配管にぶら下がってもビクともしない強度が出た。
ブロックの抜きの部分の内側にモルタルが入っている箇所が数箇所あり、入れ込んだ板ナットが内側で平にならず全ネジのボルトをねじ込むのに苦労したが、ブロックを貫通する穴を空けて施工する事を考慮すれば一人で支持施工が出来るのは効率が良いと思う。
価格的にも、この強度が出せるのだったらまあまあなのでは?

対象商品:
34943422
2013-05-28
用途:
壁面への重量物取付時
N電サービス 様

今まで使ったハンガー系では
一番使いやすいです。
価格がもう少し安価になってくると
嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする