作業靴 AZ-58057

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 34944332 品番 AZ-58057
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

足袋の様な履き心地!
履いた人になじむ快適シューズ!
通気性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)26 足幅3E 機能通気性 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿混 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)280(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプたびぐつ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34944463
2024-02-05
用途:
思ったほど大きくなかった
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

私の靴は「28cm 5E〜G」という甲が広いものを使っています。この為、ワンサイズ上の商品を購入。しかし横幅が3Eという事で、少々きつく感じます。前後も、思ったより余裕が無く「本当の29cm?」という感じでした。

対象商品:
34944375
2023-07-27
用途:
塗装作業時
京谷塗装 様 (建設業・工事業)

つま先は余裕があり良かったと思う。
が、踵が脱げやすい。

対象商品:
34944411
2022-11-07
用途:
庭師用の作業靴
農・林・水産業

何しろ軽いのが良いですね。当初は、生地がうすそうで大丈夫かなと思いましたが
何回か洗いましたがしっかりと履けいます。庭師は脚立に何回か乗り降りしますのでまずは靴が軽い事、更にバランスを取るために足の甲の両サイドに圧がかかり生地が伸びてしまわない事が大事ですがクリアしています。重宝しています。

対象商品:
34944296
2022-06-02
用途:
歩いて走っています。トレーニング
サービス業

サイズがちょうどいいので履いていて楽です。
又注文しようと思ってます。只もう少し軽いといいですね。

対象商品:
34944323
2021-02-02
用途:
室内履き

軽いが靴底を薄く感じることはない。バランスが良く疲れにくい

対象商品:
34944436
2019-11-08
用途:
高所作業、特にトタン屋根上での、作業
株式会社 梛木 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて、滑りにくいので、重宝しています。 汚れはブラシと洗濯機、半年もって、元は取れます。 なかなか壊れませんが(笑)

対象商品:
34944296
2019-09-03
用途:
地域交流センタ-室内履き
医療・福祉・介護関連業

テ-ブル設置及び片づけ時、足元の安全、床のすべり止めに大いに効果。
スリッパ履きもでき重宝。

対象商品:
34944463
2019-04-12
用途:
現場作業
金融・保険業

サイズも履き心地もちょうどでした。
足が大きく、29cmのものはなかなか無いので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする