ミゼットカッタースペシャル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34944637 品番MCS0020
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
刃先の開きが簡単調整。

全長(mm)210 トラスコ品番222-2761 質量(g)275 呼びMCS 切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0 適合切断材線材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34944637
2023-10-03
用途:
ピアスのシャフト切断
その他業種

16Gのピアスのシャフトも簡単に切断できました。
刃も長くないので安全に使用できて良かったです。

2021-04-24
用途:
配管時に鉄管を固定する番線を切断する時
合同会社三科設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

22前に買ったMCCミゼットカッター(SUS)が壊れてしまい、今回購入となりました。切断時に力をかけずに切れ味がいいと思います。出来ればあと少し刃先が長ければ最高です。

対象商品:
34944637
2021-07-02
用途:
ワイヤーアート
卸売・小売業

4mm以上のツイストワイヤーの切断も女性でも楽にカット出来て使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34944637
2020-10-12
用途:
薄いスチール の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味もよく、大きさも使いやすく快適に使用できました。品質も価格の割には良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする