ミゼットカッター

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34944646 品番MC-0020
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
刃先の開きが簡単調整。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)210 トラスコ品番222-2752 質量(g)275 呼びMC 切断能力(mm)(軟鋼)4.0 適合切断材線材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
エアコンの冷媒管カット
株式会社hanamata.jp 様

刃先が少ししか開かない!
お安くて、品質も悪くないです。ただ、刃先が少ししか開かないので、太いものが切断できません!
せっかく、閉じ具合の調整までできるようになっているのですから、もう少し広く開くようにしておいて欲しかったです。

2026-02-25
用途:
加工番線の切断
株式会社 片谷建設 様 (建設業・工事業)

切れ味、使い易さ、値段をみていつも購入しています。

2025-06-04
用途:
公共牧場の放牧地のバラ線修理
農・林・水産業

#16のバラ線や#14の針金の切断に使用しています。スパスパ切れて気持ちがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34944646
2023-03-03
用途:
番線を切る時など
建設業・工事業

切れ味、耐久性、値段含め、ずーっとこれ使ってます。
1番かなと思います

1人が参考にしています
対象商品:
34944646
2023-01-05
用途:
鉄線の切断
cozycycle 様

安価ですが、私の用途には十分な品質です。
二,三年で買い換えですが満足しています。

対象商品:
34944646
2023-02-15
用途:
番線カッターとして使用しています

小型で持ち運びしやすく、番線を切るのに重宝しています。
お値段もお手頃でした。

2022-05-31
用途:
自転車の古タイヤを廃棄
その他業種

リムの針金をサクサク切れて重宝しました。何かと使えそうです。

対象商品:
34944646
2022-04-06
用途:
鉄柵のカット

ちょっと硬いので長時間作業には疲労感ありますが、コスパ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする