曜日別特売
RV-03 溶接棒 JKW(JFE溶接棒) 34944883

溶接棒

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5kg×4ケース)
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1パック(5kg×4ケース)注文コード34944883品番RV-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。

用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流(A)下向:90~140、立向・上向:80~130仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸湿量が多くなりますと、作業の悪化、ブローホール等、欠陥の原因となりますので80~100℃で約60分の乾燥を行ってください。
※長時間および高温での乾燥は、溶け込みの減少、棒焼けなど作業性を悪化させる原因となりますのでご注意ください。
※過大電流での溶接は、X線性能を低下させると同時に、スパッタの増加、ブローホール等欠陥の原因となりますので適正電流範囲を守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 架台などの製作
建設業・工事業

溶け込みは浅く高強度は期待できないが、さほど強度が必要の無い架台などはもって来いだと思う。再アーク性はどんな棒よりも優れており、スラグ巻き込みも少なく、仕上げのサンダー掛けもビードを柔らかく感じる。
ただし、吸湿性が高いようなので長期保管は禁物ですね。

対象商品 : 34944892
2023-09-02
用途: 炭素鋼溶接
建設業・工事業

これでないときまらないのでリピートします。引き続き販売の継続をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 34944883
2022-10-07
用途: 牛柵の溶接

牛柵の溶接で使用しています。今のところ問題なく使用できておりコスパも良く助かっています。

対象商品 : 07656241
2022-03-07
用途: 溶接作業
農・林・水産業

ゼロ―ド44の同等品で、遜色なく溶接できます。厚物を溶接する時に使用します。

対象商品 : 07656232
2021-02-05
用途: 鉄板の溶接
株式会社倉嶋商店その他業種

以前にも使っている商品なので品質には問題がないので安心している。

対象商品 : 07656223
2020-02-25
用途: 倉庫の継ぎ足し使用します
飲食業

軽量鉄骨製の取付継ぎ足し使用、着火や溶着がスムーズで作業がしやすいです。

対象商品 : 07656232
2021-10-07
用途: 工事現場

使うも何も、5kgの重量物と他の同梱物を配慮無しに適当な箱にぶっ込んで配送したらどうなるかは小学生でも分かるかと。手元に到着時点で他の同梱物は、、、長い間モノタロウを利用してきて安心してたのに、まさかの仕打ちでガッカリした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 07656232
2018-12-29
用途: 機械のメンテナンスや鉄骨倉庫作りに使っています。
製造業

再アークがやり易く綺麗なビートができ満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする