ステンレスワゴン(可動棚)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 間口(mm)750 注文コード34945136 品番WG3-750K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,400
この商品は奥行・間口10種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。

付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 奥行(mm)450 間口(mm)750 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 仕様中棚上下可動 トラスコ品番455-3071 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34945136 WG3-750K 40198916 WG3-750K ステンレスワゴン(可動棚) 東製作所 ステンレスワゴン(可動棚) 東製作所 1台 59,980 税込65,978 注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
機器の移動
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

少しガタガタし、真ん中のトレーが固定されているものの、かなり甘い設計(固定が不十分)です。高さを調整するレンチがなく、別当用意する必要がある。

対象商品:
40198916
2019-05-17
用途:
料理の運搬と什器類の運搬に使用
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

段ワゴンが古くなり適当なものを探して居りましたら、モノタロウさんで希望に沿うものが見つかり現場の調理場で好評で、追加でもう一台購入させていただきました。
SUS製で洗浄清掃が楽にできるため衛生面でも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする