UNiCON(ユニコン)
UNiCON(ユニコン)の 自動車用塗料
UNiCON(ユニコン)の シャーシー塗装剤
UNiCON(ユニコン)の シャーシーコート
シャーシブラック(水性速乾)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
34945206
品番
15813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
タイプ
水性速乾タイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
水溶性