曜日別特売
15697 ブレーキ&パーツクリーナー 136SP UNiCON(ユニコン) 34945251

ブレーキ&パーツクリーナー 136SP

(4件のレビュー)
内容量
1本(480mL)
注文コード
34945251
品番
15697
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

ブレーキ装置(ブレーキライニング・ドラム)に付着したブレーキ油、グリース、ギヤ油、樹脂粉、金属粉、石綿粉等をすばやく安全に洗浄するクリーナーです。
逆さ噴きOK。

用途
グリース汚れに最適。
タイプ
中速乾
適合機器
機械部品
比重
0.67(原液)
引火点(℃)
21未満(原液)
主な用途
油汚れ
臭気
石油系溶剤臭
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
溶解度
水に不溶
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
312mL
特性
中速乾、逆さ噴射可
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
312

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: エンジン整備洗浄

注文から納品に若干時間がかかった
製品に満足、使いやすくサイズも良い
なにしろ遅乾燥はなかなか無い。

対象商品 : 34945251
2023-08-05
用途: 自己主張の激しいロング缶の代わり
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料やグリススプレーと違い唯一自己主張の激しいパーツクリーナーロング缶

収納に困るし車載時にも困るということで導入

対象商品 : 34945251
2022-12-04
用途: 機械のメンテナンス
トラストK 様

パーツクリーナーはロング缶が多いですが、やっぱり、このサイズが使いやすい。

対象商品 : 34945251
2021-06-02
用途: 出張しての自動車整備等に

ブレーキ整備や車検(シールの糊はがし)の際に必需品のブレーキクリーナーですが、そのほとんどが850ml程度のロング缶での販売です。これだと携帯の工具箱に入れるのにかなり不便なのでこのサイズが便利。まだ利用していないのでわかりませんが、このような製品は性能に問題があることはほぼないので大丈夫でしょ?(笑)使い勝手が良ければリピート購入も考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする