スーパー防錆コート 912 黒

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード34945267 品番15731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メタホウ酸バリウムとアルキッド樹脂の相乗効果で強力な防錆効果を持った速乾タイプの防錆塗料です。
水性シャーシに比べ約12倍の耐久性が認められています。

用途自動車下まわりの塩害・強力防錆コート剤 タイプ速乾・ツヤ消しタイプ 液性油性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
車体の床下鉄部を中心に塗装
農・林・水産業

リーフスプリングの交換をした機会に、Noxudolと併用し、車体床下の金属部分に塗布を試みました。噴霧の勢いも適度できれいに塗れて満足です。

対象商品:
34945267
2020-12-17
用途:
塗装作業
変態ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

艶消しなので神経使わずに気楽に塗れます。
仕上がりも良く重宝しています。
バイクのラジエターにも使用していますが虫の付着、洗車に対しても耐久性があります。

対象商品:
34945267
2019-05-05
用途:
屋根のボルトの錆防止の為

築20年以上のガルバリウム鋼板の屋根のボルトにケレンをしてから赤錆転換剤を塗布し、「スーパー防錆コート 912 黒」を塗布してからサビヤーズ(ボルトキャップ)を取り付けました。

対象商品:
34945267
2019-05-12
用途:
自家用車の下回り塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

とくにもんだいはなく 水性よりは油性をえらんでいる。

対象商品:
34945267
2018-04-11
用途:
アンダーコートで使用しています。

一本の単価は高いですが、塩カリの対策するうえで満足している。モノタロウからの購入で一本でも購入できありがたいです。

対象商品:
34945267
2016-01-14
用途:
煙突と屋根境に張られた金物の錆止め。
医療・福祉・介護関連業

経時的に様子みています。

対象商品:
34945267
2015-09-25
用途:
車両足回り バイクサブフレーム

価格は若干高いですが、防錆効果は高いと思います。
塗装後のサブフレームを屋外雨ざらしで何ヶ月か置いていますが、錆は出てきていません。
浮き錆除去後にそのまま塗装しただけです。
乾燥も速く便利です。

対象商品:
34945267
2015-01-15
用途:
機械のベース部分の防さび

細かい部分にも吹き付けられ便利であるが 効果に関しては初めての購入施工で 期間が立っていないため まだ解らない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする