バフB-200

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード34945382 品番11122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンパウンドと良くなじみスムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)180 厚さ(mm)50 タイプ粗目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145〜150のバフパッド) 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34945382
2022-08-30
用途:
塗装面仕上げ
サービス業

バフ掛けをして表面のスポンジがボロボロと取れてしまいます。特に外側。今まで色々なスポンジバフを使っていますが、使い初めでこんな事になった事はないのですが。

対象商品:
34945382
2016-06-13
用途:
塗装磨き仕上げ
仲山ガレージサービス 様

密度高く腰あり 使い易い

対象商品:
34945382
2015-12-09
用途:
メンテナンス
合同会社アドバンス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐに届いて助かりました。

対象商品:
34945382
2015-03-02
用途:
ソリットの磨き作業

コンパウンドをつけて軽く磨くだけでいい艶がでるし磨き傷も出ないのでとても使いやすい商品です。

対象商品:
34945382
2015-09-16
用途:
研磨

ダメですね!どなたかどのバフが良いか教えて下さい。お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする