CS-21 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業) 34945513

CS-21 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業) 34945513
CS-21 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業) 34945513

精密プリント基板用はんだこて

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)15
温度(℃)380
内容量1個注文コード34945513品番CS-21
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。

全長(mm)186消費電力(W)15トラスコ品番364-2178質量(g)43温度(℃)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: プリント基板の補修
司 工房

コテ先が太すぎず細すぎずで使いやすい、20Wタイプで少し大きいかなと思いましたがコントローラー経由で用途も広がります。

対象商品 : 34945522
2023-03-31
用途: Pt板半田付け
自動車・二輪車・自転車関連業

細かい作業に大変便利
コテ先の温度も高く半田が溶けやすい

1が参考にしています
対象商品 : 34945513
2020-11-07
用途: iPod shuffleの電池交換時
サービス業

軽くてとても作業がしやすいです。
お値段もリーズナブルだと思います。

対象商品 : 34945522
2020-07-05
用途: コネクター配線の取り付けに使います
株式会社 成 龍その他業種

先が細く、細かい作業なので、取り扱いしやすいです。

1が参考にしています
2020-09-02
用途: 配線結合
株式会社 成 龍その他業種

20wでは、半田がなかなか溶けず使い物になりませんでした

4が参考にしています
2017-12-23
用途: プリント基板のはんだ付け
その他業種

[CS-31]と交換こて先[CS-20/30RT-2C]を合わせて使用しています。
2.54mm(0.1インチ)ピッチの基板の作業ではこの組み合わせが使いやすいです。
はじめからついているこて先はさらに細かいSMDのはんだの時に使っています。

6が参考にしています
対象商品 : 34945522
2017-12-25
用途: 模型の修理時
建設業・工事業

作業に入るまでの時間が短く(昇温時間)先端が尖っているので細かな作業がしやすかった。

対象商品 : 34945522
2015-05-13
用途: 木版に焼文字

コテ先が短く、焼文字を書くのに使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする