曜日別特売
PC-11 パワーコントローラー goot(太洋電機産業) 34945592

PC-11 パワーコントローラー goot(太洋電機産業) 34945592
PC-11 パワーコントローラー goot(太洋電機産業) 34945592

パワーコントローラー

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34945592品番PC-11
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)

用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-04
用途: 半田ごての温度調整に
農・林・水産業

白光のはんだごてジュニア用
用途がプラリペアの為調整が難しかったです
しかし用途外使用
FY-25GSU3の風量を落とすことが出来静かになって嬉しい誤算でした

3が参考にしています
2024-12-29
用途: お香の電圧調整に
株式会社布施興業サービス業

電気式のお香炉を作りたくて、ACの電圧調整に使っています、いつもいつも炭を使っていては、灰ばかりが増えるので、実験に使いました、切り忘れをしてしまうので、タイマー付きが、いい。

1が参考にしています
対象商品 : 34945592
2024-04-15
用途: 工業用扇風機
製造業

本来の使い方ではないのですけど。
工場の現場で使う扇風機の風量が弱でも強くて、スイッチを入れたら寒くなり切ったら暑く、の繰り返しでストレスになってたので、ものの試しに買って使ってみました。
自分に合った風量が作れたので大満足です。

6が参考にしています
対象商品 : 34945592
2024-02-06
用途: HEPA換気扇の風圧コントロール
製造業

本来の目的が半田ゴテ用なので、別用途で使用しても発火等の心配が少なくて安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 34945592
2021-12-06
用途: ポンジクロスのカットで使用するナイロンロープカッターの出力調整
飲食業

メモリがただの「・」での表示だが、無段階に調整できるので使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 34945592
2021-03-28
用途: 掘り出し物の瀬戸物の火鉢に取り付けた電熱器のコントロールに使っています。
松本コンサルティングその他業種

最大容量200Wの電熱器の温度コントロールに使っていますが、通常は100W位のところで使用しているので問題なく使用しています。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34945592
2020-11-25
用途: ピアノ修理、調律時
株式会社イトーシンミュージック

機能性、使い勝手を考慮すると魅力的な価格かと思います。
使用中コントロールできるため、相手を焦がす心配な無くて良い。

2が参考にしています
対象商品 : 34945592
2020-09-07
用途: シリコンラバーヒーターに接続して使用
こつぶや製造業

温度を段階的に上げて行く必要があるのでとても重宝しています。
耐久性はまだわかりませんが、コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする