直流安定化電源 GPSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34949083 品番GPS-3030DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。
電流設定はHigh/Lowの2レンジ。
シリーズ、パラレル接続可能。
外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0〜10Vでコントロール。
電圧、電流微調整ツマミ付き。
CEマーキング対応。

出力電流(A)0〜3 出力電圧(V)0〜30 電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 仕様外部コントロール/0〜10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 質量(kg)約5 消費電力160W/200VA 表示HIレンジ/LOレンジ切替 冷却方式自然空冷方式(ファンレス) 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 出力範囲0V〜定格電圧、連続可変 0A〜定格電流、連続可変 ≦3mArms 保護機能過出力・出力反転 保存温度範囲(℃)-10〜+70 確度±(0.5% of rdg+2digits) デジタル表示3 1/2桁 LED×2;電圧・電流同時表示 入力変動定電圧動作(最大):-≦0.01% + 3mV、定電流動作(最大):-≦0.2% + 3mA リップル、ノイズ≦1mVrms;5Hz〜1MHz(定格電流>3A) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms 動作温度範囲(℃)0〜40 リップルノイズ≦1mVrms;5Hz〜1MHz(定格電流>3A)、≦0.5mVrms;5Hz〜1MHz(定格電流≦3A) 温度係数(ppm/℃)≦300 ロードレギュレーション定電圧動作(最大):≦0.01% + 3mV (定格電流 ≦ 3A)、≦0.01% + 5mV (定格電流 > 3A)、定電流動作(最大):-≦0.2% + 3mA
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34949083 GPS-3030DD 68822638 PPE32-3 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1個 48,980
欠品中
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする