ハンドヘルド型回転速度計

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34951393 品番DT-105N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

0.1〜25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
計測数値を大きく表示できるLCDタイプ

表示方式LCD(液晶)表示文字高12mm 付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm) 質量(g)340 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度0.10〜999.99rpm:±0.06rpm 1000.0〜9999.9rpm:±0.6rpm 10000〜25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46 計測範囲0.1〜25000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34951402
2018-03-07
用途:
造管機の生産速度の設定時の確認
正和テクノス株式会社 様

造管速度の確認時に、機械のベルトに接して、便利に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34951393
2014-04-16
用途:
モーター回転数、ベルトの速度確認

先端の形状が複数あり、アタッチメントで延長もできるのが便利です。
10%引きの日を選んだので、価格も安く抑えられました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする