MKD10015ZNJ 研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 34952145 MKD10015ZNJ 研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 34952145 MKD10015ZNJ 研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 34952145

研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34952145 品番 MKD10015ZNJ
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in Japanの高品質商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。

用途
バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
粒度60 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材ステンレス、鉄 砥材ジルコニア 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※保護メガネ、マスクを使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ディスクの交換時期にご注意ください。
研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
持ちは短いけど、研磨力はある

セラミックディスクからの乗り換えで、セラミックディスクの半分の時間で使えなくなりますが、セラミックディスクが3倍の値段するので、こちらの方がコスパがいいと感じます。切れ味は問題ありません。

対象商品:
34952136
2024-07-30
用途:
溶接後の仕上げ

綺麗に研磨できます。耐久性が良いのでリピートしています。

対象商品:
34952136
2023-11-23
用途:
溶接時やサビ落とし時
農・林・水産業

良い具合に削れて、耐久性も問題なしです。また、リピートします。

対象商品:
34952154
2020-03-10
用途:
色々な素材を研磨する時に

サビ落としやバリ取りなどの時に色々な素材のディスクを持っていると便利です。
一度試したいタイプだったのでこのお値段はお得です、使い切ったらリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
34952136
2020-02-21
用途:
門松

門松の竹の切断面を仕上げるのに使用、鋸切断だけだと曲がったり節部の断面が綺麗でなかったりするため、本来金属用だけれども問題無く使えてます。

対象商品:
34952145
2019-09-13
用途:
金属最終仕上げ

何十年も使用していますが、別に問題はありません。いい商品だと思います。

対象商品:
34952145
2018-09-21
用途:
自動車板金等
自動車・二輪車・自転車関連業

ジルコニアは切れが良いので、正確な研磨が楽に出来て助かります。

対象商品:
34952136
2018-06-20
用途:
金属研磨

質が良く気に入っている。
他の商品より使勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする