SS7012 シグナルソース HIOKI(日置電機) 34952373 SS7012 シグナルソース HIOKI(日置電機) 34952373 SS7012 シグナルソース HIOKI(日置電機) 34952373 SS7012 シグナルソース HIOKI(日置電機) 34952373

シグナルソース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34952373 品番SS7012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。

発生ファンクション
【定電圧(CV)】
2.5V: 0〜±2.5000V (±0.03% of setting ±300μV, 分解能 100μV)
25V: 0〜±25.000V (±0.03% of setting ±3mV, 分解能 1mV)
【定電流(CC)】
25mA: 0〜±25.000mA (±0.03% of setting ±3μA, 分解能 1μA)
【熱起電力(TC: 0℃)】
K: -174.0〜1372.0℃ (±0.05% of setting ±0.5℃, 分解能 0.1℃)
その他E, J, T, R, S, B, Nにてそれぞれ発生範囲, 確度を規定
【熱起電力(TC: RJ)】
K: -174.0〜1372.0℃ (±0.05% of setting ±1.0℃, 分解能 0.1℃)
その他E, J, T, R, S, B, Nにてそれぞれ発生範囲, 確度を規定
【標準抵抗(Rs)】
100Ω (±0.2 Ω)
【メモリ発生】
最大ステップ数20, 発生時間間隔: 1〜99s (CV, CC, TCモード)
測定ファンクション
【電圧】
2.5V: 0〜±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)
25V: 0〜±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)
【電流】
25 mA: 0〜±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)
【温度】
-25.0〜80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)
【サンプリングレート】
約1.67回/s
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1 質量(g)690 電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100〜240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA) 表示LCD5桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58 機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ RoHS指令(10物質対応)対応 出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
注意
※ご使用にあたってはACアダプタ、もしくは充電型バッテリと専用充電器のご使用をお勧めします。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする