SMR-07V-B 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) 34954403

SMR-07V-B 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) 34954403
SMR-07V-B 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) 34954403

中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
極数7
内容量1パック(10個)注文コード34954403品番SMR-07V-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

使用温度範囲(℃)
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R50120150
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
極数7適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0定格電圧(V)MAX250 AC・DC寸法A(mm)20.5耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)7.5寸法C(mm)18.2絶縁抵抗(MΩ)500以上電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34954455
2023-02-09
用途: 個人の工作

少ない個数で購入出来て良かったです。
昨今の部品が品薄状態もございますが、一度取扱いを終了された商品を再度お取扱いしていただきますよう、お願いします。

対象商品 : 34954324
2022-09-15
用途: 配線用
サービス業

使用実績あるもの 国産品 店頭在庫販売が無いため 助かります

1が参考にしています
対象商品 : 34954306
2020-04-27
用途: 作品の配線接続部に使用しています。
Royal Moonlightその他業種

小さい部品ですがよくできています。接続も手軽に出来てとっても重宝しています。

対象商品 : 34954315
2019-03-07
用途: 配線中継用
その他業種

今迄は黒を使っていましたが、白があれば別関係の配線と間違わなくて良い。

対象商品 : 34954394
2018-07-29
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器製作で、ケース内の中継コネクターとして
愛用しています。
脱着が容易ですし、電圧によって白と黒で色分けすると
より便利に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 34954306
2018-11-02
用途: 制御機とスイッチ間中継
ワークショップ シーラカンス

サイズも良いんだけど、リセクタクルはピンを修正するのが大変。でも二色あるので便利です。

対象商品 : 34954333
2018-06-29
用途: 工場作業

注文するときに10個単位というのが魅力的でした。極数の種類が沢山あるので、10個単位だとすごく便利です。

対象商品 : 34954306
2018-06-21
用途: 中継ハーネスの製作
有限会社遊建設業・工事業

大量に製作するのですが、後数個から数十個不足という時助かります。特に次の製品が異なるときなどは余分な在庫を持たなくとも良いのがありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする