HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピード
StarTech.com
税込¥2,748
¥2,498
短波帯アンテナなので軽い・細い(3D-2V)、安価な本品を選びました。
30mくらいの長さで使用していますが満足しています
ケーブルは良好動作3D2Vの特性も再確認。やはり30MHz以上の周波数では減衰が気になる。
仕様の質問も丁寧にいただきとても親切でした。価格も格安で品質も安定しています。
同軸でコリニアアンテナの作成に使用しています。
意外に3D-2Vって手に入りにくいのです。
無線室でのちょっとした中継ケーブルは5Dよりも3Dの方が扱いやすくてよいです。
この値段は素晴らしいです。
ノーブランドでも1m程度の利用であればロスも問題なしです。
8D・5Dを変換して引き込みんでいます。サッシケーブル&隙間ケーブルはロスが多くまたサッシの開閉ですぐ断線しますがこれは最適です。