同軸ケーブル3D-2V

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34955645 品番3D-2V(AC7/0.32)灰
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

全長(m)20 用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100Nf/km ケーブル3D-2V 概算質量(kg/km)44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)7/0.32 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm)3 シース外径(Φmm)5.3 標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34955645 3D-2V(AC7/0.32)灰 88605983 3D-2V(AC7/0.32)灰 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線 1巻(20m) 3,798 税込4,178 メーカー違いの同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34955663
2021-07-02
用途:
短波帯のアンエナ設置時
農・林・水産業

短波帯アンテナなので軽い・細い(3D-2V)、安価な本品を選びました。
30mくらいの長さで使用していますが満足しています

対象商品:
34955636
2018-06-16
用途:
アンテナの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて質が良い製品でした。希望の長さの切り売りがあれば良いと感じます。

対象商品:
34955663
2018-02-13
用途:
同軸ケーブルとして
K&K電機サービス  様

芯線がより線になっているので移動電線に適している。

対象商品:
34955663
2017-12-04
用途:
アンテナと機器を接続
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ケーブルは良好動作3D2Vの特性も再確認。やはり30MHz以上の周波数では減衰が気になる。

対象商品:
34955654
2017-10-25
用途:
アマチュア無線アンテナ用
その他業種

仕様の質問も丁寧にいただきとても親切でした。価格も格安で品質も安定しています。
同軸でコリニアアンテナの作成に使用しています。

対象商品:
34955636
2017-09-10
用途:
アマチュア無線用
その他業種

意外に3D-2Vって手に入りにくいのです。
無線室でのちょっとした中継ケーブルは5Dよりも3Dの方が扱いやすくてよいです。
この値段は素晴らしいです。
ノーブランドでも1m程度の利用であればロスも問題なしです。

対象商品:
34955636
2017-08-24
用途:
同軸ケーブルのレジスターからの引き込みのため
サービス業

8D・5Dを変換して引き込みんでいます。サッシケーブル&隙間ケーブルはロスが多くまたサッシの開閉ですぐ断線しますがこれは最適です。

対象商品:
34955645
2017-06-14
用途:
アマチュア無線のアンテナ

安価であり予定以上の長さを確保でき、作業上の余裕ができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする