※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同軸ケーブル5D-2V

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34955706 品番5D-2V(単線)(AC1/1.4)灰
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

全長(m)100 用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100Nf/km ケーブル5D-2V 概算質量(kg/km)81 導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/1.4 導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/- 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.3 標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34955706 5D-2V(単線)(AC1/1.4)灰 88606044 5D-2V(単線)(AC1/1.4)灰 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線 1巻(100m) 28,980 税込31,878 メーカー違いの同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34955697
2021-05-11
用途:
給電線
電気・ガス・熱供給・水道業

有名メーカー(某F電線)の製品と比較して外部導体網組の密度等、全く遜色ない。
購入してよかった。

対象商品:
34955706
2018-05-24
用途:
短波帯無線の給電
建設業・工事業

国内ののK社のものが届き、一定の水準は超えていると思います。満足しています。

対象商品:
34955697
2018-05-18
用途:
アマチュア無線の短波帯用
石原住宅 様 (不動産業)

品質の割に安い価格で助かる。一巻き100メートルでなく中途半端な長さでも購入できるのが良い。

対象商品:
34955706
2018-01-30
用途:
アマチュア無線用
教育・研究機関

アマチュア無線のアンテナの設置につき、利用した。長さも十分あり、コネクタの設置にも、問題はなかった。アマチュア無線のアンテナ接続に、大変重宝する同軸ケーブルであった。

対象商品:
34955697
2018-01-04
用途:
アマチュア無線のアンテナ用
尾中TEC 様 (建設業・工事業)

品質に問題は無くコストパフォーマンスがとても良い品物だと思います。
長さも50mが一回の購入分としては丁度良いです。
以前にも購入しましたが追加購入しました。

対象商品:
34955672
2018-02-07
用途:
機器間の接続用として購入

SWRメーターと無線機器間の接続コード用として購入、十分な品質でした。

対象商品:
34955681
2018-01-27
用途:
無線用ケーブルとして。
sunpro 様 (サービス業)

極普通に使用できました。被覆・芯線ともよくできていました。

対象商品:
34955681
2017-11-29
用途:
50mHZ用に増設
その他業種

HB9CVに使用、壁に穴あけができず、外部空気取り込み窓を細工。ケーブルが細目で引き込みが楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする